| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7201052158 Herst.-Nr.: 164468621-58N EAN/GTIN: 4010365623734 |
| |
|
| | |
| BP® 164468621 DamenhoseDiese Damenhose in weiß sitzt so gut, dass Sie sofort spüren, wie Sie sich besser bewegen können. Das superelastische Mischgewebe der Damenhose in weiß mit Stretchanteil ist bis zu 20 % dehnbar und bietet dank dieser Materialkombination erstklassigen Tragekomfort und höchste Bewegungsfreiheit. Bei der Damenhose in weiß unterstützt die Form die Funktion mit einem bequemen Schnitt, einer angenehmen Taillenhöhe und seitlichen Gummizügen, die mit jeder Bewegung mitgehen. Die figurbetonte Damenhose in weiß ist mit zwei großzügigen Seitentaschen und einer geräumigen Gesäßtasche ausgestattet, die uneingeschränkten Komfort bieten.Weitere Informationen: | | Gewicht: | ca. 230 g/m² | Material: | 48% BW/48% Poly/4% Elastolefin | Farbe: | Weiß | Größe: | 58n | Besonderheit: | Öko-Tex Standard 100 | Schrittlänge: | 80 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Stretch-Hose, Stretchhose, bp bundhose gr 58 weiss, arbeitshosen weiß, bp arbeitshose, BP-164468621, BP-164468621 Damenhose Gr. 58n weiß 48% Co/47% Pes normale Ausführung 78 cm, DAMENHOSE |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,06* | € 32,57* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 24,08* | € 32,74* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 24,44* | € 33,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|