Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FPS 7000-P-EPDM-M2-PC-Q-fix R56850


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7170002814
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     R56850
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Atemschutzvollmaske
Helm-Masken-Kombination
Vollmaske
Vollsichtmaske

FPS 7000-P-EPDM-M2-PC-Q-fix

Vollmaske mit Steckanschluss (P) Maskenkörper Mit Polycarbonat-Sichtscheibe und montierten Adaptern (patentierte Q-FIX Verbindung mit Sicherungsknopf) zur Kombination mit dem Dräger HPS 6100 oder Dräger HPS 6200. Geprüft nach EN 136, mit CE-Zeichen. Größe:M. Innenmaske mit Steuerventilen. Masken- körper und Innenmaske jeweils aus EDPM. Geprüft nach EN 136 mit CE-Zeichen.Zulassung für Feuerwehr.
Weitere Informationen:
Abmessung:
200 x 240 x 165 mm (LxBxH)
Typ:
Full Face Mask PP
Weitere Suchbegriffe: atemschutzvollmasken dräger, atemschutzvollmaske 6800 m, helm masken kombination, FPS, FPS 7000-P-EPDM-M2-PC-Q-fix R56850
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 393,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,96*
€ 562,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,85*
€ 557,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,68*
€ 531,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,72*
€ 513,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,41*
€ 468,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.