Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FPS 7000 ESA-EPDM-L2-PC-CR R56517


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7170002792
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     R56517
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Atemschutzvollmaske
Helm-Masken-Kombination
Vollmaske
Vollsichtmaske

FPS 7000 ESA-EPDM-L2-PC-CR

Vollmaske der neuesten Generation mit hohem Tragekomfort und optimaler Belüftung. Der Maskenkörper mit bewährter Doppeldichtlippe und die individuell einstellbare 5-Punkt-Bänderung sorgen für dichten und bequemen Sitz. Die große Sichtscheibe aus verzerrungsfreiem Polycarbonat mit Antikratz-Beschichtung bietet ein natürliches Sichtfeld. Die Sprechmembran ermöglicht eine hervorragende Sprachübertragung. Für gutes Klima innerhalb der Maske sorgen ein Ausatemventil und ein Loch in der Kinntasche. Ausgestattet mit Transponder. Maskenkörper aus EPDM, mit Nackentrageband Größe L, Innenmaske Größe 2 Mit Einheitssteckanschluss ESA gemäß DIN 58600, Überdruck Zertifiziert nach EN 136, Sichtscheibe zertifiziert nach EN 166 (erhöhte Stabilität) Gewicht: ca. 600 g
Weitere Informationen:
Abmessung:
170 x 200 x 245 mm (LxBxH)
Typ:
Full Face Mask PP
Weitere Suchbegriffe: dräger vollmaske größe: l, atemschutzvollmasken dräger, atemschutzvollmaske 6900 l, FPS, FPS 7000 ESA-EPDM-L2-PC-CR R56517
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,87*
€ 431,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,05*
€ 429,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,54*
€ 412,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,72*
€ 399,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,82*
€ 357,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.