Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FPS 7000 RP-EPDM-M2-PCas-CR R56326


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7170002775
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     R56326
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Atemschutzvollmaske
Helm-Masken-Kombination
Vollmaske
Vollsichtmaske

FPS 7000 RP-EPDM-M2-PCas-CR

Vollmaske mit Steckanschluss (RP) für Sauerstoffarbeitsgeräte Tramix und BG 4. Maskenkörper, Innenmaske und Kopfbänderung aus EPDM Mit anti-kratz Polycarbonat-Sichtscheibe und Scheibenwischer.Geprüft nach EN 136, mit CE-Zeichen.Zulassung für Bergbau und Feuerwehr.Größe:M
Weitere Informationen:
Abmessung:
160 x 200 x 240 mm (LxBxH)
Typ:
Full Face Mask PP
Weitere Suchbegriffe: atemschutzvollmasken dräger, atemschutzvollmaske 6800 m, helm masken kombination, FPS, FPS 7000 RP-EPDM-M2-PCas-CR R56326
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 463,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,51*
€ 651,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,24*
€ 644,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,13*
€ 614,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,89*
€ 593,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,11*
€ 551,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.