Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-plore 4740 Silikon S/M Halbmaske Rd40 Gr. S/M, EN 140 R55875


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7170000159
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     R55875
EAN/GTIN:
     4026056002733
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske

Dräger X-Plore® 4700

Universelle Komfort-Halbmaske für die verschiedensten Anwendungen in Industrie und Handwerk. Sehr hoher Dichtsitz durch die Kombination von einem weichem Maskenkörper und einem Hardbody. Hohe Passgenauigkeit durch zwei verschiedene Größen und einen flexiblen und optimierten Nasenbereich. Die Masken bestehen aus einem hochwertigen und hautfreundlichen Material. Einfaches Öffnen und Abnehmen der Maske durch die Drop-Down-Bänderung mit Nacken-Verschlusshaken. Die praktische und verbesserte Kopfspinne für ein einfaches An- und Ablegen sowie eine druckfreies Tragen. Alternativ mit elastischer Bebänderung. Entweder mit RD 91-Anschluss für den Einsatz mit Dräger X-Plore® RD90 Filtern oder RA-Anschluss für den Einsatz mit allen Rundgewinde-Filtern Dräger X-Plore® RD40.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschluss mit Rundgewinde RD91 oder RD40
Farbe:
Schwarz
Größe:
S/M
Norm:
EN 140
Ausstattung:
Silikon, RD40
Weitere Suchbegriffe: draeger halbmaske rd40, atemschutz halbmaske, atemschutz-halbmaske dräger, X-plore, X-plore 4740 Silikon S/M Halbmaske Rd40 Gr. S/M EN 140 R55875, R55875
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 3,95*
ab € 50,88*
€ 65,69*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 50,97*
€ 65,70*
5 Tage
436
Frei Haus
ab € 51,18*
€ 65,80*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 44,68*
€ 71,37*
Lager 8685
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,12*
€ 74,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dräger
R59670
ab € 3,21*
Ähnlich
Dräger
6738871
ab € 24,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.