Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSTOßKAPPE GRÜN I/7B LEICHTE INDUSTRIEAUSFÜHRUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7140000112
Hersteller:
     Schuberth
Herst.-Nr.:
     9248055320
EAN/GTIN:
     4017765042523
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe

PE-Kappe Anstoßkappe Thermoplast / I/7 B

Das Sondermodell PE-Kappe ist eine leichte Kopfbedeckung aus Polyethylen. Die PE-Kappe bietet eine gute Alterungsbeständigkeit und eine befriedigende UV-Beständigkeit. Weiterhin eine Formbeständigkeit bis +70°C und einen Schmelzpunkt von +150°C. Sie ist sehr bruchfest und nimmt keine Feuchtigkeit auf. Dadurch besteht keine Versprödungstendenz durch Feuchtigkeitsentzug. Außerdem ist die PE-Kappe chemiebeständig, außer gegen Öle und Fette. 4-Punkt-Kunststoff-Innenausstattung I/7B: Aus hautverträglichem Kunststoff. Serienmäßig mit Kinnriemenhalterung. Schweißband Natur-Leder.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 220 g
Material:
Thermoplast/Hochdruck-Polyethylen
Farbe:
Grün
Größe:
2
Norm:
EG-Richtlinie KAT. 1
Ausstattung:
gem. Beschreibung
Aufhängung:
4-Punkt Kunststoffspinne
Innenausstattung:
I/7B
Kennzeichnung I:
CE
Außenschale:
Reduzierte Anstoßkappenform
Weitere Suchbegriffe: PE-Kappe, pe-kappe schuberth, anstoßkappe, PEKappe, Thermoplast, I, 7, B, PE-Kappe II Sonderhelm Grün Größe 2 EG-Richtlinie KAT I I/7 B.ANSTOßKAPPE GRÜN I/7B, Schutzhelm, Kopfschutz, 9248055320, PE-Kappe Anstoßkappe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
10
10
€ 6,95*
ab € 4,64*
€ 6,70*
Lager 8685
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,50*
€ 8,67*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 86,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.