| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7130004209 Herst.-Nr.: 1006192 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vollsichtbrille V-Maxx® 1006192Die sportliche Vollsichtbrille ermöglicht ein Sichtfeld von 180° für einen verzerrungsfreien Weitblick. Geeignet für viele Anwendungsbereiche und kann bequem über Korrektionsbrillen sowie gemeinsam mit Atemschutz getragen werden. Der drehbare Befestigungsmechanismus für die Bänder vereinfacht die Verwendung mit Helmen. Das spezielle Konzept der indirekten Belüftung entspricht den Anforderungen des Spritzschutztest. Die Polycarbonatscheibe bietet einen 99,9 %-igen UV-Schutz und ist kratzfest.Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stoff-Kopfband | Typ: | Klar | Farbe: | Rot | Scheibe: | Polycarbonat | EN 166 Scheiben- Kennzeichnung: | 2C-1,2 B-D 1 BT 9 | Stoß: | 120 m/s - BT | Filter: | UV | Belüftung: | Indirekte Belüftung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 7,83* | € 10,13* | | | | Lager 8685 | | | | 1 | | € 6,80* | ab € 8,93* | € 13,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|