Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Comfort Maske Honeywell 5185 Gr. M/L FFP1 NR D, ohne Ausatemventil


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7110007016
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1007221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken

Faltmaske Komfort-Serie 5000

Nasensteg: verbesserte individuelle Passform. Hochleistungsfähiges Ausatem-Ventil: einfacheres Atmen auch bei längerer Nutzung. Doppelte geklammerte Elastikbänder: halten wiederholtem Abnehmen stand und der Filterbereich wird nicht berührt. Eigens für di
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ohne Ausatem-Ventil
Farbe:
Weiß
Größe:
M/L
Schutzstufe:
FFP1 NR D
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,79*
€ 18,32*
2 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 13,06*
€ 18,60*
Lager 8685
21 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 16,22*
€ 20,33*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 20,33*
€ 24,1927
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,60*
€ 23,324
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,22*
€ 19,3018
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,811* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 203,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Honeywell
ab € 16,45*
Ähnlich
Honeywell
ab € 59,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.