Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

303S Gehörschutzstöpsel 1017574 Gr. S Nachfüllpackung á 500 Paar, für LS500


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7110006520
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1017574
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehörschutz-Spender
Gehörschutzspender
Nachfüllpack Gehörschutzspender
Einweg-Ohrstöpsel

Bilsom 303 Einwegstöpsel

Konisch geformter Stöpsel für schnelles und leichtes Einsetzen. Leight Stripe™-Formel: eine Mischung aus gelbem und weißem Polyurethanschaum für sanften Tragekomfort im Ohr. Leicht zu rollen und richtig einzusetzen: Verhindert das Herausrutschen aus dem Gehörgang; Geringerer Ausdehndruck, dadurch bequem bei langer Tragedauer. Weiche, schmutzabweisende Außenhülle verhindert Ablagerungen auf den Stöpseln.
Weitere Informationen:
Material:
Polyurethan-Schaumstoff
Farbe:
Weiß/Gelb
Größe:
S
Norm:
EN 352/2
Form:
Projektilform
SNR:
33 dB
Frequenz, tief:
29 dB
Frequenz, mittel:
29 dB
Frequenz, hoch:
32 dB
Aufmachung:
Nachfüllpackung (500 Paar) f. LS 500
Weitere Suchbegriffe: Gehörschutzstöpsel, Mehrweggehörschutzstöpsel, Ohrpfropfen, gehörschutz-spender honeywell, gehörschutz spender, gehörschutzspender gefüllt, 303S, 303S Gehörschutzstöpsel 1017574 Gr. S Nachfüllpackung á 500 Paar für LS500
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 71,68*
€ 89,00*
Lager 8685
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 79,72*
€ 97,67*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Pakete
€ 97,67*
€ 116,23
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 97,04*
€ 115,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 86,31*
€ 102,71
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 84,11*
€ 100,09
pro Paket
ab 2000 Pakete
€ 79,72*
€ 94,87
pro Paket
1 Paket enthält 500 Paar (ab € 0,15944* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Pakete
Mindestbestellmenge: 4 Pakete ( entspricht € 390,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
3301273
ab € 223,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.