Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WINKELHAHN 1/2" 5238


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-6414005238
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007228523805
Suchbegriffe:
Winkelhahn
5238
Winkelhahn 1/2" 5238.WINKELHAHN 1/2...
523800

Winkelhahn 5238

Winkelhahn ausgestattet Außengewinde zum kontrollierten Ablassen von Flüssigkeiten aus Fässern und Kanistern, naturfarben. Aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen mit Tüllenanschluss für einen Schlauch. Sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien. Druckbeständig max. bis 1,5 bar. Auslaufgeschwindigkeit > 3,0 L/min. Ohne Belüftung und ohne Dichtung.Tülle Außen-Ø d4= 13 mm bzw. 1/2", (Aufsteckbereich)h2 = 33 mmh3 = 52 mm
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen
Abmessung:
82 x 0 x 0
Farbe:
Natur
Temperaturbeständigkeit:
von -20°C bis +70°C
Gewinde:
R 1/2"
Weitere Suchbegriffe: Winkelhahn 5238
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 8,41*
€ 11,35*
6 Tage
15
5
€ 6,90*
ab € 7,73*
€ 12,22*
Lager 8685
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 13,17*
€ 16,75*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 83,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
560000
ab € 2,05*
Ähnlich
Hünersdorff
550200
ab € 3,05*
Ähnlich
Hünersdorff
550000
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.