Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 724-523800 Herst.-Nr.: 523800 EAN/GTIN: 4007228523805 |
| | |
|
| | |
| Winkelhahn ausgestattet mit 1/2" Zoll Außengewinde zum kontrollierten Ablassen von Flüssigkeiten aus Fässern und Kanistern, naturfarben - aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen mit Tüllenanschluss für einen Schlauch
- sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- mit Rohrgewinde Ø d1= R 1/2"
- druckbeständig max. bis 1,5 bar
- temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
- Auslaufgeschwindigkeit > 3,0 L/min
- ohne Belüftung und ohne Dichtung
- Tülle Außen-Ø d4= 13 mm bzw. 1/2" (Aufsteckbereich)
- h2 = 33 mm
- h3 = 52 mm
Weitere Informationen: | | Tiefe (mm): | 82 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Armaturen, Reibehahn, Laborbedarf, Ablasshahn, Ablasshähne, Hahn, Hähne, Auslaufhahn, Auslaufhähne, Winkelhahn, Tülle, Tüllenanschluss |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 8,48* | € 11,23* | | | | Lager 724 | 6 Tage | | | 5 | | € 6,90* | ab € 9,15* | € 14,21* | | | | | | 16 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 13,20* | € 16,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 724 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 71,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 724 | | Versand: Lager 724 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 70,00* | € 6,90* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 70,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 724 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|