Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

455K/18 TROPFVERSCHLUß MIT LANGER SPITZE, MIT HALTEBAND UND KÄPPCHEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-6400000046
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tropfverschluss
tropfverschluss

Tropfverschluss

Tropfverschluss für Enghalsflaschen á 50 bis 200 ml incl. Halteband mit Kappe aus PVC (rot)
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen/PVC
Farbe:
Weiß/Rot
Weitere Suchbegriffe: Tropfverschluss für Enghalsflaschen 50 bis 200 ml incl. Halteband mit PVC-Kappe.455K/18 TROPFVERSCHLUß MIT, Plastikflasche, 15951421+10697111
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
422500
ab € 0,99*
Zubehör
Hünersdorff
422400
ab € 0,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.