| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-6222000307 Herst.-Nr.: 00701600 EAN/GTIN: 4250560500533 |
| |
|
| | |
| Malerroller NylonLösemittelbeständig. Besonders strapazierfähig, komplett für 8 mm Steckbügel.Weitere Informationen: | | Ausführung: | Nylon | Größe: | 25 cm x 18 mm x 48 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Malerrolle, Malerroller, Farbrollerbügel, Steckbügel, Walzenbügel, 25cm perlon farbrolle, farbrolle, farbrolle nylon, Nylon, Malerrolle Nylon Weiß 25 cm + Bügel.FARBROLLER STECKBÜGEL MIT, 7016.00, 00701600, Malerroller Nylon |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8685 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,46* | € 8,33* | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 5,80* | ab € 8,75* | € 11,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 83,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|