Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>Muffe 270, Rp 1/4 i., Rp 1/4 i., Temperguss schwarz</p>


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602017441
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     TFM 270-14-S
EAN/GTIN:
     4047322481670
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Temperguß Muffe
Tempergussfittings

Muffe 270, Rp 1/4 i., Rp 1/4 i., Temperguss schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1

Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).

Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht verzinkt, ist die klassische Verschraubungsserie im Rohrleitungsbau. Unsere Tempergussfittings zeichnen sich durch hohe mechanische Beanspruchbarkeit und genormte Verbindungstechnologie aus.

Maximaler Einsatzbereich bei Minustemperaturen = -20 °C, 25 bar.

Zulässiger Betriebsdruck bei Temperaturen zwischen -20 °C und 120 °C: 25 bar.

Zulässiger Betriebsdruck bei Temperaturen zwischen 120 °C und 300 °C: 20-25 bar.

Weitere Informationen:
Material:
schwarzer Temperguss B350-10 Design Symbol A
Gewinde:
Rp 1/4
Oberfläche:
schwarz
Gewindenorm:
nach ISO 7-1
Temperaturbereich max.:
300 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Weitere Suchbegriffe: Tempergußfitting, gewinde muffe g 1/4", temperguss muffe, gewindemuffe riegler, Gewindefittings, Fittings aus Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 0,72*
€ 0,93*
2 Tage
30
1
€ 8,50*
ab € 0,73*
€ 1,23*
Lager 8685
30
1
€ 6,80*
ab € 0,74*
€ 1,25*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,80*
€ 1,34*
1
€ 5,90*
ab € 0,67*
€ 1,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.