| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-5602011983 Herst.-Nr.: ES 221 EAN/GTIN: 4047322127257 |
| | |
|
| | |
| Reduzierung, Rohr-Außen-Ø Zapfen 18 mm Muffen 8 mm, PN max. 315 bar, Edelstahl 1.4571 Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 1.4571 | l1: | 39 mm | Zapfen-Ø: | 18 mm | PN: | 315 bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewinde Muffe, Gewindemuffe, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, reduziernippel edelstahl riegler, edelstahl muffe, gewinde muffe edelstahl, Schneidringrohrverschraubungen, Rohrverschraubungen aus Edelstahl, Edelstahl-Schneidringverschraubungen, Klemmringverschraubungen (Edelstahl), Klemmringverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 14,86* | € 19,79* | | | | Lager 8685 | | | | 1 | | € 6,80* | ab € 15,15* | € 20,39* | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,52* | € 22,65* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 19,12* | € 25,46* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 24,14* | € 31,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|