| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-075ES 221 Herst.-Nr.: 112486 EAN/GTIN: 4047322127257 |
| | |
|
| | |
| Reduzierung, Rohr-Aussen- Zapfen 18 mm, Muffen 8 mm, ES . . . Reduzierung, Rohr-Aussen- Zapfen 18 mm Muffen 8 mm, PN max. 315 bar, Edelstahl 1. 4571, ES 221, 112486, RIEGLER, Reduzierung, Rohr-Aussen- Zapfen 18 mm, Muffen 8 mm, ES 1. 4571 Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Verschraubungen und Verbindungsteile | Typ: | Schneidringverschraubungen | Ausfuehrung: | Schneidringverschraubungen _Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 14,84* | € 19,66* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 15,07* | € 20,44* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,36* | € 22,73* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,72* | € 23,61* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 24,24* | € 31,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|