Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-5602011563 Herst.-Nr.: 88.028-R EAN/GTIN: 4047322275279 |
| | |
|
| | |
| Rohrklemme, für Serie »speedfit«, Polypropylen, für Rohr Außen-ø 28 mm, rot, Betriebstemperatur max. 90 °C, PN max. 12 bar Zur Wandbefestigung der starren PA- oder Aluminium-Rohre. Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Farbe: | rot |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,86* | € 1,09* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 0,67* | € 1,11* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,79* | € 1,30* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,83* | € 1,40* | | | | Lager 8685 | | | | 1 | | € 6,80* | ab € 0,87* | € 1,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|