Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>Kugelhahn, Hochdruckausführung, schwere Reihe, Stahl, M30x2</p>


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602008210
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     392.16
EAN/GTIN:
     4047322081917
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil

Kugelhahn, Hochdruckausführung, schwere Reihe, Stahl, Betriebstemperatur -10 °C bis 100 °C, M30x2, DN 16, PN max. 420 bar

Für flüssige und schmierende Medien.

Ausführungen:

- für lötlose Rohrverschraubung DIN 2353, leichte Reihe ISO 8434-1

- für lötlose Rohrverschraubung DIN 2353, schwere Reihe ISO 8434-1

- mit Rohrinnengewinde DIN EN ISO 228-1 (BSP)

Weitere Informationen:
Gewinde:
M30x2
a:
166 mm
b:
105 mm
Gehäuse:
Stahl
DN:
16
Kugel:
Stahl hartverchromt
Betriebstemperatur max.:
100 °C
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
420 bar
Weitere Suchbegriffe: Wasserkugelhahn, hochdruckkugelhahn, HD-Kugelhähne, Hochdruckkugelhähne, Hydraulik-Kugelhähne
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 8,50*
ab € 29,54*
€ 38,54*
€ 4,90*
ab € 33,21*
€ 44,60*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,80*
€ 44,98*
5 Tage
8
€ 4,90*
ab € 34,67*
€ 45,06*
Lager 8685
8
€ 6,80*
ab € 38,38*
€ 49,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.