Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn, Hochdruckausführung, schwere Reihe, Stahl, M30x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-103511
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     392.16
EAN/GTIN:
     4047322081917
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Hochdruckkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Kugelhahn, Hochdruckausführung, schwere Reihe, Stahl, Betriebstemperatur -10 °C bis 100 °C, M30x2, DN 16, PN max. 420 barFür flüssige und schmierende Medien.Ausführungen:- für lötlose Rohrverschraubung DIN 2353, leichte Reihe ISO 8434-1- für lötlose Rohrverschraubung DIN 2353, schwere Reihe ISO 8434-1- mit Rohrinnengewinde DIN EN ISO 228-1 (BSP)
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Stahl
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
100 °C
Betriebsdruck max.:
420 bar
Gewinde:
M30x2
DN:
16
für Rohr-Außen-Ø:
20S mm
Kugel:
Stahl hartverchromt
Schaltwelle:
Stahl
Schaltwellendichtung:
NBR
Schaltkugeldichtung:
POM
Bohrung Kugel:
voller Durchgang
A:
166,0 mm
L:
90,0 mm
B:
105,0 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Wasserkugelhahn, hochdruckkugelhahn riegler, hochdruckkugelhahn, kugelhahn dn16, HD-Kugelhähne, Hochdruckkugelhähne, Hydraulik-Kugelhähne
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
8
1
€ 8,50*
ab € 29,65*
€ 38,58*
1
€ 4,90*
ab € 33,31*
€ 44,68*
9 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 34,81*
€ 44,77*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 34,73*
€ 45,08*
5 Tage
8
1
€ 4,30*
ab € 36,26*
€ 47,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.