Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

392.16, Riegler Hochdruck-Kugelhahn Stahl M 30 x 2 schwere Reihe DN 16 Betriebsd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-479695
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     103511
EAN/GTIN:
     4047322081917
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

392.16, 103511, Hochdruck-Kugelhahn Stahl M 30 x 2 schwere Reihe DN 16 Betriebsdruck max. 420 bar Betriebstemp. -10°C - + 100°C voller Durchgang Rohr Aussen-ø 20 S

Kugelhahn, Hochdruckausführung, schwere Reihe, Stahl, Betriebstemperatur -10 °C bis 100 °C, M30x2, DN 16, PN max. 420 bar

Für flüssige und schmierende Medien.

Ausführungen:

- für lötlose Rohrverschraubung DIN 2353, leichte Reihe ISO 8434-1

- für lötlose Rohrverschraubung DIN 2353, schwere Reihe ISO 8434-1

- mit Rohrinnengewinde DIN EN ISO 228-1 (BSP)

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
886 GRAMM
Gehäuse:
Stahl
Betriebsdruck max.:
420 bar
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
100 °C
Gewinde:
M30x2
DN:
16
für Rohr-Außen-Ø:
20S mm
Kugel:
Stahl hartverchromt
Schaltwelle:
Stahl
Schaltwellendichtung:
NBR
Schaltkugeldichtung:
POM
Bohrung Kugel:
voller Durchgang
A:
166,0 mm
L:
90,0 mm
B:
105,0 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
392.16
BAA059001:
103511
BAA271001:
4047322081917
BAA316001:
<p>Kugelhahn, Hochdruckausführung, schwere Reihe, Stahl, M30
Weitere Suchbegriffe: Wasserkugelhahn, hochdruckkugelhahn riegler, hochdruckkugelhahn, kugelhahn dn16, HD-Kugelhähne, HOCHDRUCK-KUGELHAHN
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
€ 8,50*
ab € 29,46*
€ 38,76*
7 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 34,79*
€ 44,81*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 34,68*
€ 45,09*
8 Tage
8
1
€ 4,30*
ab € 36,47*
€ 47,35*
2 Tage
8
1
€ 6,80*
ab € 38,22*
€ 49,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.