Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>Muffen-Absperrventil, Edelstahl 1.4401/1.4408, G 1/2, DN 15</p>


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602006154
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     250.51 ES
EAN/GTIN:
     4047322063128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
Hydraulik Absperrventil
Sicherheits-Absperrblock

Muffen-Absperrventil, Edelstahl 1.4401/1.4408, Mediums- und Umgebungstemperatur max. 160 °C, G 1/2, DN 15, PN max. 14 bar

Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/2
a:
70 mm
Gehäuse:
Edelstahl 1.4401 / 1.4408
Dichtmaterial:
PTFE
DN:
15
Betriebstemperatur max.:
180 °C
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Innenteile:
Edelstahl 1.4401 / 1.4408
Betriebsdruck max.:
14 bar
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
209
1
€ 8,50*
ab € 42,12*
€ 53,73*
13 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 44,42*
€ 55,72*
1
€ 4,90*
ab € 45,67*
€ 59,35*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 49,62*
€ 62,15*
Lager 8685
209
1
Frei Haus
ab € 54,99*
€ 68,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,63*
€ 81,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.