Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

250.51 ES, Riegler Muffen-Absperrventil G 1/2 Gehäuse Edelstahl DN 15 Med.-Umgeb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-477916
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     103796
EAN/GTIN:
     4047322063128
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
Hydraulik Absperrventil
Sicherheits-Absperrblock
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

250.51 ES, 103796, Muffen-Absperrventil G 1/2 Gehäuse Edelstahl DN 15 Med.-Umgebungstemp. max. 175°C Betriebsdruck max. 14 bar Handrad Aluminium Dichtungsmaterial PTFE

Muffen-Absperrventil, Edelstahl 1.4401/1.4408, Mediums- und Umgebungstemperatur max. 160 °C, G 1/2, DN 15, PN max. 14 bar

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
331 GRAMM
Betriebsdruck max.:
14 bar
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
180 °C
Handrad:
Aluminium
Gehäuse:
Edelstahl 1.4401 / 1.4408
Dichtmaterial:
PTFE
Innenteile:
Edelstahl 1.4401 / 1.4408
Umgebungstemperatur max.:
160 °C
Mediumstemperatur max.:
160 °C
A:
70,0 mm
B min.:
89,0 mm
B max.:
99,0 mm
Gewinde:
G 1/2
DN:
15
L:
52,0 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
250.51 ES
BAA059001:
103796
BAA271001:
4047322063128
BAA316001:
<p>Muffen-Absperrventil, Edelstahl 1.4401/1.4408, G 1/2, DN
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Absperrventil, Pneumatik Absperrventil, Speicherabsperrblock, absperrventil edelstahl, heizungs absperrventil, Absperrorgane, MUFFEN-ABSPERRVENTIL, Absperrventil Wasser, Wasser Absperrventil, Wasserabsperrventil
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
198
€ 8,50*
ab € 42,08*
€ 54,02*
5 Tage
198
€ 4,90*
ab € 44,41*
€ 57,19*
€ 4,90*
ab € 45,73*
€ 60,31*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,28*
€ 63,38*
4 Tage
198
€ 4,30*
ab € 51,98*
€ 66,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.