Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prozesswischtuch KIMTECH 7622 L381xB490ca.mm blau 12 Btl.à 35 Tü.


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170094240
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     7622
EAN/GTIN:
     5033848004294
Suchbegriffe:
Mehrfach-Wischtücher
Nasswischtuch
Nasswischtuchrolle
Wisch-Tuch
Sortiment zuverlässiger, leistungsstarker Wischtücher · ausgelegt auf bestimmte Aufgaben in kontrollierten Bereichen wie Transportwesen, Gesundheitswesen und Fertigung · ideal zur wiederholten, fusselfreien Reinigung mit Chemikalien und Lösungsmitteln. · Weitere technische Eigenschaften Material: Polypropylen · passend für: 9000 469 713
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-lagig, viertelgefaltet
Farbe:
blau
Inhalt:
12 x 35 Tücher
Gebinde:
Beutel
Breite ca.:
490 mm
Länge ca.:
381 mm
NW-Class:
Putztuch
Weitere Suchbegriffe: Wischtuch, Wischtücher, wypall wischtücher blau, mehrfach wischtücher, nasswischtuch blau, Putztuch, Putztücher, Reinigungstuch, 9000469710, 469710
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 196,37*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 267,27*
€ 318,05
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 266,75*
€ 317,43
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 260,03*
€ 309,44
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 242,77*
€ 288,90
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 196,37*
€ 233,68
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.