Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptritt Stufen 3 Plattform-H.630mm Alu.fahrbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170094158
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klapptreppe
Klapptritt
klapptritt stufen 3 kg
klapptreppe
fahrbar · aus stabilem Aluminium, zusammenklappbar · durch die 4 Gleitrollen frei beweglich (360°) · Klapptritt senkt sich bei Belastung unverrückbar und bietet sicheren Stand · alle Kanten durch Kunststoffkappen geschützt · max. Gesamtbelastung 150 kg · Weitere technische Eigenschaften Tiefe geklappt: 190mm · Höhe geklappt: 715mm · Breite geklappt: 460mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,3 kg
Ausführung:
fahrbar
Material:
Aluminium
Plattformhöhe:
630 mm
Arbeitshöhe bis ca.:
2230 mm
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Stufen einschl. Plattform:
3
NW-Class:
Klapptritt
Weitere Suchbegriffe: klapptreppe 3 stufen, Aufstiegshilfe, Klapptritte, Steighilfe, Tritte, Trittleitern, 9000460136, 460136
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,58*
€ 104,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,56*
€ 103,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,17*
€ 98,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,82*
€ 96,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,32*
€ 80,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.