| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-5170089890 Herst.-Nr.: 1471 EAN/GTIN: 4030266280652 |
| |
|
| | |
| Spalt-Blechlocher aus Werkzeugstahl · zum schnellen, gratfreien Stanzen von runden Löchern in Stahlbleche S235 und VA 1.4301 · Materialstärke bis 3 mm · für Kabel-Verschraubungen mit PG- und metrische Gewinde und Sanitärarmaturen · durch 3-fach Spaltung kein verklemmen des Abfallstücks in der Matrize · Zugschraube mit UNF-Feingewinde · Bedienung der Zugschraube mittels Schraubenschlüssel · ideal für Schaltanlagenbauer, Elektriker, Installateure, Industrie und Handwerk · mit wenigen Handgriffen dünnwandige Materialien schnell, mühelos, sauber und gratfrei lochen · Weitere technische Eigenschaften Materialstärke max.: 2mm · Anwendung: für Rohre und Verschraubungen Weitere Informationen: | | Ø: | 28,3 mm | Größe PG: | PG 21 | Marke: | ALFRA | NW-Class: | Blechlocher |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 72,76* | € 96,61* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 78,39* | € 97,10* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 82,97* | € 102,57* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 92,02* | € 113,43* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,99* | € 161,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|