Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechlocher TriCut+® KL D.28,3mm PG 21 f


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechlocher TriCut+® KL D.28,3mm PG 21 f
Blechlocher TriCut+® KL D.28,3mm PG 21 f
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1187858
Hersteller:
     Alfra
Herst.-Nr.:
     1471
EAN/GTIN:
     4030266280652
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
alfra spalt blechlocher
Spalt-Blechlocher aus Werkzeugstahl · zum schnellen, gratfreien Stanzen von runden Löchern in Stahlbleche S235 und VA 1.4301 · Materialstärke bis 3 mm · für Kabel-Verschraubungen mit PG- und metrische Gewinde und Sanitärarmaturen · durch 3-fach Spaltung kein verklemmen des Abfallstücks in der Matrize · Zugschraube mit UNF-Feingewinde · Bedienung der Zugschraube mittels Schraubenschlüssel · ideal für Schaltanlagenbauer, Elektriker, Installateure, Industrie und Handwerk · mit wenigen Handgriffen dünnwandige Materialien schnell, mühelos, sauber und gratfrei lochenWeitere technische Eigenschaften:· Materialstärke max.: 2mm· Anwendung: für Rohre und Verschraubungen
Weitere Informationen:
Ø:
28,3 mm
Größe PG:
PG 21
Marke:
ALFRA
Weitere Suchbegriffe: blechlocher alfra, blechlocher, Stanzwerkzeug, Schraublochstanze, 4000814340
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 68,14*
€ 84,78*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 72,55*
€ 96,61*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,27*
€ 97,10*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 83,36*
€ 102,57*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,00*
€ 161,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,61*
€ 114,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,17*
€ 113,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,13*
€ 106,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,29*
€ 101,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,49*
€ 99,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alfra
01467
ab € 48,28*
Ähnlich
Alfra
01468
ab € 47,78*
Ähnlich
Alfra
01469
ab € 48,60*
Ähnlich
Alfra
01470
ab € 49,76*
Ähnlich
Alfra
01472
ab € 54,17*
Ähnlich
Alfra
01473
ab € 57,94*
Ähnlich
Alfra
01475
ab € 63,12*
Ähnlich
Alfra
01476
ab € 65,91*
Ähnlich
Alfra
1478
ab € 106,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.