Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchstück GEKA plus XK MS Schl.-Gr.25mm KARASTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170088456
Herst.-Nr.:
     01.1040.9
EAN/GTIN:
     4015933102260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
mit KTW-Zulassung nach D2 und Langzeit-Prüfergebnis DVGW W270 · DVGW-Baumusterprüfzertifikat, Registriernummer DW-0310BT0218 · Messing CW617N, DIN 17660 und 50930/6, m. Hochleistungs-Formdichtringen NBR · für Trinkwasser geeignet · schützt vor Schmutznestern zwischen Schlauchseele und Schlauchstutzen · keine Totraumbildung, da höchster Sicherheits- und Hygienestandard · Betriebsdruck bis max. 40 bar · Klauenweite 40 mm
Weitere Informationen:
Material:
Messing
Schlauchgröße Zoll:
1 ?
Schlauchgröße:
25 mm
Klauenweite:
40 mm
Marke:
KARASTO
NW-Class:
Schnellkupplungen+Verschraubungen Ms
Weitere Suchbegriffe: Trinkwasserschlauch, schnellkupplung messing, schnellkupplung, karasto schnellkupplung, Gardena, Geka, Klauenkupplungen, Kupplung, Kupplungen, Messing, Schlauchstücke, Schnellkupplungen, Verschraubung, 4000353540, 353540
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
35
1
€ 5,99*
ab € 9,78*
€ 13,61*
6 Tage
6
1
€ 6,99*
ab € 11,20*
€ 15,38*
2 Tage
6
1
€ 7,90*
ab € 11,37*
€ 15,61*
7 Tage
6
1
€ 4,30*
ab € 11,56*
€ 16,22*
Lager 8685
35
5
Frei Haus
ab € 16,54*
€ 21,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 105,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
02.3118
ab € 3,16*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
04.5205
ab € 0,64*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
02.2110
ab € 2,47*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
02.1110
ab € 2,50*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
02.0101
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.