| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-5170083326 Herst.-Nr.: 04120-00008-00 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| für mittelschwere Versandschachteln und Innenverpackungen · gleichmäßig und leise abrollend · geeignet für die manuelle und maschinelle Verarbeitung · Klebmasse: Naturkautschuk · Gesamtdicke: 0,049 mm · Klebkraft: 2 N/cm · Reißkraft: 43 N/cm · Reißdehnung: 75 % · Weitere technische Eigenschaften Klebmasse: Kautschuk · Trägerart: PVC-Film · Gesamtdicke: 0,05mm · Reißkraft: 43N/cm · Klebkraft: 2N/cm Weitere Informationen: | | Länge: | 66 m | Farbe: | farblos | Breite: | 50 mm | Modell: | 4120 | Marke: | TESA | NW-Class: | Verpackungsband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa tesa packband 50 mm x 66 m transparent, pvc-band, pvc-band transparent, Klebeband, Klebebänder, Packbänder, Tesa, Tesa 4120, Verpackungsband, Verpackungsklebebänder, 3000265538, 265538 |
| | |
| |