Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blockdüse 1511-AG4 40-60mm Acetylen Blockdüse HARRIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170083274
Hersteller:
     Harris Calorific
Herst.-Nr.:
     1511-AG4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brennschneiddüse
Schneiddüse
brennschneiddüse acetylen
schneiddüse
mit BlocksitzGasart: Acetylenfür Handschneidbrenner Modell 242-M · Weitere technische Eigenschaften Sauerstoffdruck: 6 - 7bar · Düsentyp: Blockdüse · Modell: 1511-AG4 · Acetylendruck: 0,5bar
Weitere Informationen:
Passend für:
für Modell 242-M
Gasart:
Acetylen
Schneidbereich:
40 - 60 mm
Marke:
HARRIS
NW-Class:
13874c001
Weitere Suchbegriffe: Autogenschneiden, Schneiddüsen, 1201710133, 710133
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harris Calorific
242-M
ab € 209,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.