Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschneidbrenner 242-M Brennerkopf 90Grad L.470mm f.Blockdüse HARRIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     8685-5170083270
Hersteller:
     Harris Calorific
Herst.-Nr.:
     242-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brennschneiddüse
Schneiddüse
Handschneidbrenner
Schneidbrenner
für Blockdüsen · Bauart · die gaseführenden Edelstahlrohre verlaufen in Dreieck-Anordnung bis zum geschmiedeten Brennerkopf · „Ease-on“- Schneidsauerstoffhebel · Gleichdruckmischer · maximale Sicherheit für den Anwender, da nahezu rückschlagfreipassende Schneiddüsen mit Blocksitz: 1201 710 130 - 1201 710 136passende Fugenhobeldüsen mit Blocksitz: 1201 710 137 - 1201 710 142 · Weitere technische Eigenschaften Gewicht: 1,5kg · Ausführung: für Blockdüse · Brennerkopf: 90°
Weitere Informationen:
Länge:
470 mm
Modell:
242-M
Gasart:
Acetylen
Marke:
HARRIS
NW-Class:
Schneidbrenner
Weitere Suchbegriffe: brennschneiddüse acetylen, schneiddüse, schneidbrenner 90 grad, Autogenschneiden, Brenner, 1201710128, 710128
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 207,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,50*
€ 300,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,50*
€ 298,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,47*
€ 282,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,46*
€ 258,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,56*
€ 247,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harris Calorific
1511-AG1
ab € 10,21*
Sonstiges
Harris Calorific
1511-AG2
ab € 10,17*
Sonstiges
Harris Calorific
1511-AG3
ab € 10,24*
Sonstiges
Harris Calorific
1511-AG4
ab € 10,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.