Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Augenschutz benutzen D.200mm Ku. blau/weiß ASR A1.3 DIN EN ISO 7010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170081212
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Augenschutz benutzen M004 Gebotssch...
Augenschutz tragen M004 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M004 Augen...
gebotsschild en iso 7010 m004 augen...
Kunststoffschild · nach neuer ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 · Augenschutz benutzen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Augenschutz benutzen
Material:
Kunststoff
Farbe:
blau/weiß
Norm:
ASR A1.3/DIN EN ISO 7010
Schild-Ø:
200 mm
NW-Class:
Gebotszeichen1
Weitere Suchbegriffe: augenschutz benutzen m004 gebotsschild, Gebotszeichen, Schild, 9000477500, 477500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.