| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-5170080380 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 480563 EAN/GTIN: 4030884805633 |
| |
|
| | |
| Arbeits-/Präzisionsschere Gesamt-L.255mm Schnitt-L.110mm HESSEextra leicht · mit patentiertem RingLock System® · sorgt für spielfreies Laufen der Gelenke · justiert sich selbst nach · aus hochwertigem rostfreiem Stahl mit ergonomisch ausgeformten 2K-Griffaugen · die Haltbarkeit der Schneide ist ca. 20 % höher und die Schneidpräzision bis zu 40 % · leicht und für den gewerblichen Einsatz gefertigt Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 137g · Modell: 6917/10" · Schnittlänge: 110mmWeitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 255 mm | Marke: | HESSE | NW-Class: | Arbeitsscheren |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Profischere, Qualitätsschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, allzweckschere, Arbeitsscheren, Papierscheren, Scheren, Schneideschere, Tapezierscheren |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 22,50* | € 30,94* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 22,82* | € 31,07* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 22,78* | € 31,09* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 24,78* | € 33,93* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 29,91* | € 40,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|