| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-4000817822 Herst.-Nr.: 480563 EAN/GTIN: 4030884805633 |
| |
|
| | |
| extra leicht · mit patentiertem RingLock System® · sorgt für spielfreies Laufen der Gelenke · justiert sich selbst nach · aus hochwertigem rostfreiem Stahl mit ergonomisch ausgeformten 2K-Griffaugen · die Haltbarkeit der Schneide ist ca. 20 % höher und die Schneidpräzision bis zu 40 % · leicht und für den gewerblichen Einsatz gefertigt Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 137g · Modell: 6917/10" · Schnittlänge: 110mm Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 255 mm | Marke: | HESSE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Profischere, Qualitätsschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, universalschere 255mm, allzweckschere, büroschere 260mm, Arbeitsscheren, Papierscheren, Scheren, Schneideschere, Tapezierscheren |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 23,76* | € 32,30* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 23,67* | € 32,31* | | | | Lager 4BULW | | | | | | € 5,59* | ab € 23,85* | € 32,46* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 24,80* | € 33,82* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,29* | € 34,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|