Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filamentband farblos L.50m B.25mm Rl.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170072963
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Klebeband aus Polypropylen · fadenverstärkt, glasfaserverstärkt, hohe Längsreißfestigkeit · Weitere technische Eigenschaften Trägerart: Polypropylen-Folie mit 5 Glasfasern · Farbe: farblos · Gesamtdicke: 0,12mm · Reißkraft: min. 575 N/25 mmkg · Klebkraft: 12,5 N/25mm
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Breite:
25 mm
NW-Class:
Filamentbaender
Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, filamentband 25 mm x 50m, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Filamentbänder, Filamentklebebänder, Klebeband, Klebebänder, Verpackungsband, 3000265567, 265567
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 4,91*
€ 5,84
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 4,42*
€ 5,26
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,64*
€ 4,33
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,63*
€ 4,32
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,73*
€ 3,25
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.