Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsklebeband PP tesapack® 4280 farblos L.66m B.50mm Rl.TESA


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170072949
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04280-00045-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
für leichte bis mittelschwere Versandschachteln · laut, aber leicht abzurollendes Klebeband auf Basis einer PP-Folie mit Synthesekautschukklebemasse · hohe Anfangsklebkraft · Weitere technische Eigenschaften Klebmasse: Hot-Melt · Trägerart: PP-Film · Gesamtdicke: 0,042mm · Reißkraft: 40N/cm · Klebkraft: 4,8N/cm
Weitere Informationen:
Länge:
66 m
Farbe:
farblos
Breite:
50 mm
Modell:
4280
Marke:
TESA
NW-Class:
Verpackungsband
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa tesa packband 50 mm x 66 m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Klebeband, Klebebänder, Packbänder, Verpackungsband, Verpackungsklebebänder, 3000265536, 265536
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 3,86*
€ 4,59
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 3,42*
€ 4,07
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 2,85*
€ 3,39
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,82*
€ 3,36
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,78*
€ 3,31
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,66*
€ 3,17
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,10*
€ 2,50
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
06400-00001-03
ab € 28,80*
Sonstiges
k.A.
ab € 12,01*
Sonstiges
k.A.
ab € 10,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.