Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlegeband 5686 L.10m B.50mm Rl.TESA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170072936
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05686-00018-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Teppich-Band
Teppich-Klebeband
Teppichband
Teppichklebeband
extra stark klebendes Verlegeband · für alle stark beanspruchten Bodenbeläge geeignet · gut einsetzbar bei extremer Belastung · ideal für stark beanspruchte Untergründe, wie z.B. überdachte Außenbereiche · Weitere technische Eigenschaften Trägerart: Gewebe · Modell: 5686
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Breite:
50 mm
Marke:
TESA
NW-Class:
Verlegebaender
Weitere Suchbegriffe: Verlege-Band, Verlegeband, tesa verlegeband 10mx50mm, teppich klebeband, teppichband tesa, Doppelseitige Klebebänder, Klebeband, Klebebänder, doppelseitig, Montageband, Tesa, Tesa 5681, 3000265488, 265488
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.