Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelseitiges Verlegeband 55731 L.10m B.50mm Rl.TESA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170072932
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55731-00011-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Teppich-Band
Teppich-Klebeband
Teppichband
Teppichklebeband
gewebeverstärktes Verlegeband · auf vielen empfindlichen Untergründen einsetzbar und hinterlässt keine Rückstände · Weitere technische Eigenschaften Trägerart: Gewebe · Modell: 55731
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Breite:
50 mm
Marke:
TESA
NW-Class:
Verlegebaender
Weitere Suchbegriffe: Verlege-Band, Verlegeband, tesa verlegeband 10mx50mm, teppich klebeband, teppichband tesa, Doppelseitige Klebebänder, Klebeband, Klebebänder, doppelseitig, Montageband, Tesa, Tesa 552729, 3000265483, 265483
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.