Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband ext.Power® 56348 schwarz L.10m B.48mm Rl.TESA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170072882
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56348-00001-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
gewebeverstärktes Folienband · der Problemlöser für schnelle und einfache Lösungen
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Farbe:
schwarz
Breite:
48 mm
Marke:
TESA
NW-Class:
Gewebebaender
Weitere Suchbegriffe: tesa gewebeband schwarz, gewebe-band tesa, gewebe band, Gafferband, Gewebebänder, Gewebeklebebänder, Klebeband, Klebebänder, Panzerband, Tesa, Tesa 56348, 3000265390, 265390
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.