| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-5170072862 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| reißfeste Weich-PVC-Folie, Naturkautschukkleber · für kurzfristiges Abdecken bei Maler- und Gipserarbeiten · Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: quergerillt · Trägerart: Weich-PVC-Folie · Gesamtdicke: 0,13mm · Reißkraft: 40 N/25 mmkg · Modell: 722 · Klebkraft: 3,5 N/25mm Weitere Informationen: | | Länge: | 33 m | Farbe: | gelb | Breite: | 30 mm | NW-Class: | Putzbaender |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, putzband gelb, steinband, packband 33 m, Abdeckband, Gipserband, Malerband, Putzbänder, 3000265338, 265338 |
| | |
| |