Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche B280xH180mm DIN A5 quer m.flex.Drahtbügel EICHNER


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170071711
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9219-10006
EAN/GTIN:
     4052301027336
Suchbegriffe:
Drahtbügel-Tasche
Drahtbügeltasche
Kennzeichnungshülle
Kennzeichnungstasche
mit flexiblem Drahtbügel · transparent · ohne Klappe · zum Anbringen an Gitterboxen, Transportbehältern und Versandkartons · VE = 10 Stück
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit flexiblem Drahtbügel
Höhe:
180 mm
Breite:
280 mm
Marke:
EICHNER
für Format:
DIN A5 quer
NW-Class:
Dokumententasche
Weitere Suchbegriffe: eichner drahtbügeltasche, drahtbügel tasche, Begleitpapiertasche, Dokumententaschen, Lieferscheintasche, 9000451091, 451091
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
441
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,39*
€ 1,97*
1 Tag
630
10
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 1,43*
€ 2,02*
3 Tage
472
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,44*
€ 2,02*
7 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,44*
€ 2,04*
Lager 8685
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 6,80*
ab € 1,93*
€ 2,70*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 2,70*
€ 3,21
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 2,38*
€ 2,83
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 1,93*
€ 2,30
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,93* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 27,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eichner Organisation
9219-10012
ab € 40,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.