| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-61827-D57-9219-10006 Herst.-Nr.: 9219-10006 EAN/GTIN: 4052301027336 |
| |
|
| | |
| Drahtbügel-Sichttaschen zum Einsatz an allen Gitterboxen und -körben, Transport- und Sammelkisten sowie Versandkartons. Die innovative Drahtbügeltasche sichert die Lagerkarteikarte nicht nur gegen Verlust, sondern auch gegen Verschmutzung. Informationen können schon von größerer Entfernung wahrgenommen werden, die Klarsichtfolie erlaubt auch das Scannen von Barcodes. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Maße (BxH): | 280 x 180 mm | Format: | für DIN A5 | Ausrichtung: | quer | Farbe: | Transparent |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 1,40* | € 1,97* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,50* | ab € 1,44* | € 2,02* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,43* | € 2,02* | | | | Lager 6922 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,44* | € 2,04* | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 1,45* | € 2,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|