Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche B280xH180mm DIN A5 quer m.flex.Drahtbügel EICHNER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000451091
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9219-10006
EAN/GTIN:
     4052301027336
Suchbegriffe:
Drahtbügel-Tasche
Drahtbügeltasche
Kennzeichnungshülle
Kennzeichnungstasche
mit flexiblem Drahtbügel · transparent · ohne Klappe · zum Anbringen an Gitterboxen, Transportbehältern und Versandkartons
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A5 quer
Breite:
280 mm
Ausführung:
mit flexiblem Drahtbügel
Höhe:
180 mm
Marke:
EICHNER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: eichner drahtbügeltasche, drahtbügel tasche, Begleitpapiertasche, Dokumententaschen, Lieferscheintasche
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
622
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,43*
€ 2,03*
7 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,44*
€ 2,05*
1 Tag
85
1
pro Box
€ 5,50*
ab € 14,24*
€ 19,91*
6 Tage
85
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 14,39*
€ 20,16*
4 Tage
83
1
pro Box
€ 8,90*
ab € 15,366*
€ 21,346*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eichner Organisation
9219-10012
ab € 40,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.