Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwagen Ladeflächen L705xB440mm STA Trgf.200kg Räder u.Bügel klappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     8685-5170071609
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     APW20-B
EAN/GTIN:
     4260285074028
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Ladefläche Plattformwagen

Plattformwagen Ladeflächen L705xB440mm STA Trgf.200kg Räder u.Bügel klappbar

robuste Plattform aus Aluminium · Kunststoff-Stoßschutzecken · Dokumententasche am Schiebebügel · gepolsterter Griffbereich · Schiebebügel auszieh- und klappbar · TPR Bereifung, spurlos · 2 Lenk- und 2 Bockrollen · Räder klappen automatisch ein und aus · zusammengeklappt nur 90 mm hoch · Anwendung: Zum Verstauen einfach den Schiebebügel runterklappen und die Räder schwenken automatisch ein Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 9,5kg · Gestell: Stahlrohr · Ausstattung: Räder und Bügel klappbar · Gesamthöhe: 900mm · Gesamtbreite: 440mm · Ladehöhe: 175mm · Gesamtlänge: 705mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
100 mm
Bereifung:
TPR
Ladeflächenbreite:
440 mm
Ladeflächenlänge:
705 mm
Gesamttragfähigkeit:
200 kg
Ladeflächenausführung:
Aluminium
NW-Class:
Plattformwagen
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 92,89*
€ 112,56*
1 Tag
12
€ 5,59*
ab € 92,52*
€ 112,67*
7 Tage
16
€ 5,99*
ab € 92,46*
€ 115,59*
€ 4,95*
ab € 93,68*
€ 116,77*
Lager 8685
12
Frei Haus
ab € 121,35*
€ 145,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,36*
€ 172,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,21*
€ 171,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,37*
€ 162,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,64*
€ 156,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,35*
€ 144,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.