Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionssocke Basic Socks Gr.35-38 schwarz ELTEN


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170069264
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     900019-35-38
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baumwoll-Socken
Baumwollsocken
Baumwollstrümpfe
Arbeitssocken
elastisches und druckfreies Bündchen · anatomisch geformtes Fußbett für die optimale Passform auf den rechten und linken Fuß · hautsympathische Materialien · antistatisches Bekinox® Garn zur optimalen Ableitung von elektrostatischen Aufladungen · ESD-AusstattungMaterialzusammensetzung: 86 % Baumwolle, 12 % Polyester, 1 % Elastan, 1 % Bekinox® · Weitere technische Eigenschaften Material: 86 % Baumwolle / 12 % Polyester / 1 % Elastan / 1 % Bekinox®
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
35-38
Marke:
ELTEN
NW-Class:
Socke
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstrümpfe, Berufssocken, Berufsstrümpfe, Allroundsocken, Alltagssocken, Freizeitsocken, baumwoll-socken schwarz, baumwoll socken, elten arbeitssocken, Einziehsocken, Funktionssocken, Kniestrümpfe, Socke, Strumpf, 8000234760, 234760
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,01*
€ 14,29
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,83*
€ 14,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,65*
€ 12,67
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,28*
€ 12,23
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,99*
€ 11,89
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,88*
€ 9,38
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.