Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbwalze Nyl.B.180mm Florhöhe 6mm Kern-D.48mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170066001
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbroller Ersatzwalze
Heizkörper-Ersatzwalze
Heizkörper-Walze
Lackierroller-Ersatzwalze
lösemittelbeständig · Polyamid thermofusioniert · für Versiegelungen, Epoxyd- und Polyesterharze · besonders geeignet für dünnen und gleichmäßigen Materialauftrag · minimaler Faserabrieb ·kein Verfilzen · Weitere technische Eigenschaften Inhalt: 1 Stück / Packung · Kern-Ø: 48mm · Bügel-Ø: für 8mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Malerwalze
Material:
Polyamid
Breite:
180 mm
Eigenschaft:
lösemittelbeständig
Florhöhe:
6 mm
NW-Class:
Walzen
Weitere Suchbegriffe: Lackierroller-Walze, Lackroller-Ersatzwalze, Lackroller-Walze, Malerwalze, Universalwalze, malerwalze nylon 18cm, farbroller ersatzwalze, farbroller ersatzwalze 18 cm, Fassadenwalze, Jumbowalze, Kleinflächenwalze, Lackierwalze, Walzen, 4000817584, 817584
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.