| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-5170065999 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| lösemittelbeständig · Polyamid thermofusioniert · für Versiegelungen, Epoxyd- und Polyesterharze · besonders geeignet für dünnen und gleichmäßigen Materialauftrag · minimaler Faserabrieb ·kein Verfilzen · Weitere technische Eigenschaften Inhalt: 10 Stück / Packung · Kern-Ø: 17mm · Bügel-Ø: für 6mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kleinflächenwalze | Material: | Polyamid | Breite: | 100 mm | Eigenschaft: | lösemittelbeständig | Florhöhe: | 6 mm | NW-Class: | Walzen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lackierroller-Walze, Lackroller-Ersatzwalze, Lackroller-Walze, Malerwalze, Universalwalze, heizkörper-ersatzwalze 10 cm perlon, farbroller ersatzwalze, farbroller ersatzwalze 100mm, Fassadenwalze, Jumbowalze, Kleinflächenwalze, Lackierwalze, Walzen, 4000817582, 817582 |
| | |
| |