Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbwalze Nyl.B.100mm Florhöhe 13mm Kern-D.30mm 10 St./Packung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170065996
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbroller Ersatzwalze
Heizkörper-Ersatzwalze
Heizkörper-Walze
Lackierroller-Ersatzwalze
lösemittelbeständig · Polyamid thermofusioniert · für Beschichtungen, Grundierungen, Versiegelungen, Flüssigkunststoffe, Epoxyd- und Polyesterharze · minimaler Faserabrieb · kein Verfilzen · Weitere technische Eigenschaften Inhalt: 10 Stück / Packung · Kern-Ø: 30mm · Bügel-Ø: für 6mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kombiwalze
Material:
Polyamid
Breite:
100 mm
Eigenschaft:
lösemittelbeständig
Florhöhe:
13 mm
NW-Class:
Walzen
Weitere Suchbegriffe: Lackierroller-Walze, Lackroller-Ersatzwalze, Lackroller-Walze, Malerwalze, Universalwalze, heizkörper-ersatzwalze 10 cm perlon, farbroller ersatzwalze, farbroller ersatzwalze 100mm, Fassadenwalze, Jumbowalze, Kleinflächenwalze, Lackierwalze, Walzen, 4000817579, 817579
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,03*
€ 27,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,72*
€ 27,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,44*
€ 25,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,56*
€ 24,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,06*
€ 23,87
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,29*
€ 19,39
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.