Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinflächenwalze Plüsch B.100mm Florhöhe 12mm Kern-D.15mm 10 St./Packung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170065985
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbroller Ersatzwalze
Heizkörper-Ersatzwalze
Heizkörper-Walze
Lackierroller-Ersatzwalze
für Heizkörper- und Lackierroller · Weitere technische Eigenschaften Inhalt: 10 Stück / Packung · Kern-Ø: 15mm · Bügel-Ø: für 6mm
Weitere Informationen:
Material:
Polyacryl
Breite:
100 mm
Eigenschaft:
strapazierfähig
Florhöhe:
12 mm
NW-Class:
Walzen
Weitere Suchbegriffe: Lackierroller-Walze, Lackroller-Ersatzwalze, Lackroller-Walze, Malerwalze, Universalwalze, farbroller ersatzwalze 100mm, farbroller ersatzwalze, Fassadenwalze, Jumbowalze, Kleinflächenwalze, Lackierwalze, Walzen, 4000817512, 817512
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,36*
€ 7,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,81*
€ 6,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,58*
€ 6,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,34*
€ 6,35
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,10*
€ 6,07
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,11*
€ 4,89
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.