| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-5170065109 Herst.-Nr.: 20404-1048-60 EAN/GTIN: 4055316355586 |
| |
|
| | |
| 100 % Polyester · für optimale Bewegungsfreiheit mit praktischen Taschen und reflektierenden Details Weitere Informationen: | | Material: | 100 % Polyester | Farbe: | schwarz/limette | Größe: | 60 | Marke: | TERRAX | NW-Class: | Hosen | für wen?: | Herren |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Softshell-Hose, Softshellhose, arbeitshose schwarz 60, arbeitshosen schwarz, arbeitshose gr. 60, Arbeits-Hose, Bundhosen, Hose, 4000379476, 379476 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 26,20* | € 34,48* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 26,54* | € 34,65* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,92* | € 36,88* | | | | | 25 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 26,48* | € 37,26* | | | | Lager 8685 | | | | 1 | | € 6,80* | ab € 32,77* | € 42,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|