| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-5170064910 Herst.-Nr.: 1005952 EAN/GTIN: 7312550059524 |
| |
|
| | |
| besonders weiche Stöpsel sitzen druckfrei außerhalb der Gehörgangöffnung · mehrere mögliche Tragepositionen bieten Flexibilität · der Bügel ist bequem auf praktisches Taschenformat faltbar, die perfekte Lösung bei zeitweisem Aufenthalt im LärmEN-352-2 / (SNR) = 24 dB (A) / H-Wert = 27 dB (A) / M-Wert = 20 dB (A) / L-Wert = 18 dB (A) · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: faltbar · L-Wert: 18dB · Eigenschaft: Stöpsel austauschbar · Norm: EN 352-2 · M-Wert: 20dB · H-Wert: 27dB Weitere Informationen: | | Farbe: | orange | SNR: | 24 dB | Marke: | HONEYWELL | NW-Class: | Buegelgehoerschutz | PSA-Kategorie: | III |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |